EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
7.11
7.11
7.11
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.91
7.92
7.93
7.94
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05188067
品番
CSR+7.11
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.11
シャンク径(Φmm)
8
材質
K10
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート