17311880 浪漫小判トレー 福井クラフト 05188289

17311880 浪漫小判トレー 福井クラフト 05188289
17311880 浪漫小判トレー 福井クラフト 05188289

浪漫小判トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4593-36
内容量1個注文コード05188289品番17311880
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):420mm●サイズ(D):303mm●サイズ(H):14mm●重量:594g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4593-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする