福井クラフト
小判盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4593-71
68-4593-71
68-4593-72
68-4593-73
68-4593-74
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05188456
品番
15004970
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):367mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):16mm●重量:380g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4593-71