福井クラフト
オーバル布目盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4593-89
68-4593-87
68-4593-88
68-4593-89
68-4593-90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05188517
品番
15004950
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):421mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):16mm●重量:630g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4593-89