曜日別特売
17418560 ウイングトレー タタキ銀SL/裏黒塗 福井クラフト 05189138

17418560 ウイングトレー タタキ銀SL/裏黒塗 福井クラフト 05189138
17418560 ウイングトレー タタキ銀SL/裏黒塗 福井クラフト 05189138

ウイングトレー タタキ銀SL/裏黒塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4595-17
内容量1個注文コード05189138品番17418560
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):363mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):22mm●重量:470g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4595-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする