福井クラフト
角わたらせ盆 タタキ銀SL/裏黒塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4595-34
68-4595-34
68-4595-35
68-4595-36
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05189305
品番
17419080
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):13mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4595-34