曜日別特売
15007070 角炉縁前菜盛皿 福井クラフト 05189847

角炉縁前菜盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4595-98
内容量1個注文コード05189847品番15007070
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):299mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):13mm●重量:482g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4595-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする