福井クラフト
角炉縁前菜盛皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4596-01
68-4595-98
68-4595-99
68-4596-01
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05189865
品番
15007120
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):13mm●重量:482g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-01