曜日別特売
11014340 尺0 NEWフラットプレート 福井クラフト 05189935

尺0 NEWフラットプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4596-13
内容量1個注文コード05189935品番11014340
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):302mm●サイズ(D):302mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4596-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする