曜日別特売
51361220 30cm 隅切スクェアプレート 福井クラフト 05190066

51361220 30cm 隅切スクェアプレート 福井クラフト 05190066
51361220 30cm 隅切スクェアプレート 福井クラフト 05190066

30cm 隅切スクェアプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4596-26
内容量1個注文コード05190066品番51361220
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):21mm●重量:620g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4596-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする