福井クラフト
尺4 長角懐石炉縁盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4596-36
68-4596-36
68-4596-37
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190136
品番
15002960
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):423mm●サイズ(D):308mm●サイズ(H):14mm●重量:656g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-36