EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9.23
9.23
9.23
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.21
9.22
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85
9.86
9.87
9.88
9.89
9.91
9.92
9.93
9.94
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05190176
品番
CSR+9.23
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.23
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
材質
K10
シャンク径(Φmm)
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート