福井クラフト
長角フラットプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4596-43
68-4596-41
68-4596-42
68-4596-43
68-4596-44
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190206
品番
15160060
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):389mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4596-43