福井クラフト
万葉長手両面盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4597-27
68-4597-25
68-4597-26
68-4597-27
68-4597-28
68-4597-29
68-4597-30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190511
品番
15003680
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):17mm●重量:734g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-27