福井クラフト
尺0 懐石乱調マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4597-41
68-4597-37
68-4597-38
68-4597-39
68-4597-40
68-4597-41
68-4597-42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190590
品番
11009945
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):308mm●サイズ(D):219mm●サイズ(H):8mm●重量:411g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-41