福井クラフト
長手敷マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4597-65
68-4597-58
68-4597-59
68-4597-60
68-4597-64
68-4597-65
68-4597-66
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190678
品番
11015650
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):4mm●重量:436g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-65