福井クラフト
祇園小判敷マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4597-71
68-4597-69
68-4597-70
68-4597-71
68-4597-72
68-4597-73
68-4597-74
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05190739
品番
15003110
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):295mm●サイズ(H):4mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-71