11015680 祇園小判敷マット 福井クラフト 05190766

祇園小判敷マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4597-74
内容量1個注文コード05190766品番11015680
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):420mm●サイズ(D):315mm●サイズ(H):4mm●重量:524g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4597-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする