15003240 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190897

15003240 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190897
15003240 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190897

39cm 六角プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4597-88
内容量1個注文コード05190897品番15003240
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):390mm●サイズ(H):4mm●重量:484g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4597-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする