11014390 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190915

11014390 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190915
11014390 39cm 六角プレート 福井クラフト 05190915

39cm 六角プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4597-91
内容量1個注文コード05190915品番11014390
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):450mm●サイズ(D):390mm●サイズ(H):4mm●重量:484g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4597-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする