曜日別特売
15151960 隅丸半月盆 福井クラフト 05191220

15151960 隅丸半月盆 福井クラフト 05191220
15151960 隅丸半月盆 福井クラフト 05191220

隅丸半月盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4598-50
内容量1個注文コード05191220品番15151960
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●サイズ(W):393mm●サイズ(D):343mm●サイズ(H):18mm●重量:735g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4598-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする