福井クラフト
新半月両面盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4599-66
68-4599-39
68-4599-40
68-4599-41
68-4599-42
68-4599-43
68-4599-64
68-4599-65
68-4599-66
68-4599-67
68-4599-68
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191527
品番
15005400
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):398mm●サイズ(D):345mm●サイズ(H):20mm●重量:685g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4599-66