福井クラフト
角フライト盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4600-61
68-4600-55
68-4600-56
68-4600-57
68-4600-58
68-4600-59
68-4600-60
68-4600-61
68-4600-68
68-4600-69
68-4600-70
68-4600-53
68-4600-54
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191850
品番
11017330
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):367mm●サイズ(H):25mm●重量:725g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-61