福井クラフト
平成角盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4600-74
68-4600-74
68-4600-76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191938
品番
11016370
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):15mm●重量:555g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-74