福井クラフト
平成角盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4600-75
68-4600-74
68-4600-76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05191947
品番
15105940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(D):304mm●サイズ(H):15mm●重量:555g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4600-75