11016380 越前角盆 福井クラフト 05192270

11016380 越前角盆 福井クラフト 05192270
11016380 越前角盆 福井クラフト 05192270

越前角盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4601-74
内容量1個注文コード05192270品番11016380
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):26mm●重量:390g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4601-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする