福井クラフト
布目丸盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4602-32
68-4602-30
68-4602-31
68-4602-32
68-4602-33
68-4602-29
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05192480
品番
15005600
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(H):20mm●重量:590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4602-32