曜日別特売
55007630 9寸 折皿 福井クラフト 05192936

55007630 9寸 折皿 福井クラフト 05192936
55007630 9寸 折皿 福井クラフト 05192936

9寸 折皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05192936品番55007630
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):272mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):17mm●重量:286g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4603-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする