福井クラフト
9寸 折皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05192945
品番
11012230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):17mm●重量:286g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4603-25