曜日別特売

リーマ 超硬S CSR-DLC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.05
2.05
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
0.5
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.5
2.5
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.5
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.5
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.5
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.5
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.5
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
刃長(mm)18
全長(mm)50
内容量1本注文コード05192985品番CSR-DLC+2.05
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)2.05刃長(mm)18全長(mm)50材質K10刃数4シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする