EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR-DLC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3.99
3.99
3.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.5
3.95
3.96
3.97
3.98
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
0.5
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.5
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.5
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
4.5
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.5
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.5
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.5
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
刃長(mm)
27
6
12
16
18
20
27
30
35
全長(mm)
60
50
60
70
80
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05193168
品番
CSR-DLC+3.99
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.99
刃長(mm)
27
全長(mm)
60
材質
K10
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング