福井クラフト
耐熱木 長角トレー ナチュラルブラウンSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4604-12
68-4604-10
68-4604-11
68-4604-12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193259
品番
17415980
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):433mm●サイズ(D):332mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-12