福井クラフト
耐熱木 長角トレー ダークブラウンSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4604-13
68-4604-13
68-4604-14
68-4604-15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193268
品番
17416160
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):221mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-13