福井クラフト
耐熱木 長角トレー ダークブラウンSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4604-15
68-4604-13
68-4604-14
68-4604-15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193286
品番
17416140
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):432mm●サイズ(D):331mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-15