曜日別特売
17416110 耐熱木 丸トレー ナチュラルブラウンSL 福井クラフト 05193295

17416110 耐熱木 丸トレー ナチュラルブラウンSL 福井クラフト 05193295
17416110 耐熱木 丸トレー ナチュラルブラウンSL 福井クラフト 05193295
17416110 耐熱木 丸トレー ナチュラルブラウンSL 福井クラフト 05193295

耐熱木 丸トレー ナチュラルブラウンSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4604-16
内容量1個注文コード05193295品番17416110
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●サイズ(W):318mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする