曜日別特売
17416170 耐熱木 丸トレー ダークブラウンSL 福井クラフト 05193329

17416170 耐熱木 丸トレー ダークブラウンSL 福井クラフト 05193329
17416170 耐熱木 丸トレー ダークブラウンSL 福井クラフト 05193329

耐熱木 丸トレー ダークブラウンSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4604-19
内容量1個注文コード05193329品番17416170
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする