曜日別特売
11014590 長角スマイルトレー 福井クラフト 05193390

11014590 長角スマイルトレー 福井クラフト 05193390
11014590 長角スマイルトレー 福井クラフト 05193390

長角スマイルトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4604-25
内容量1個注文コード05193390品番11014590
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(D):197mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする