福井クラフト
木 長角御神前盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4604-68
68-4604-68
68-4604-69
68-4604-70
68-4604-71
68-4604-72
68-4604-73
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193758
品番
16915210
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4604-68