16915260 木 長角御神前盆 福井クラフト 05193801

木 長角御神前盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4604-72
内容量1個注文コード05193801品番16915260
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする