福井クラフト
木 吹上マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4605-16
68-4605-15
68-4605-16
68-4605-17
68-4605-18
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05193950
品番
17313040
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):287mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-16