曜日別特売
17313060 木 吹上マット 福井クラフト 05193968

17313060 木 吹上マット 福井クラフト 05193968
17313060 木 吹上マット 福井クラフト 05193968

木 吹上マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4605-18
内容量1個注文コード05193968品番17313060
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●サイズ(W):395mm●サイズ(D):287mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品アズワン品番68-4605-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする