福井クラフト
木 鉋目半月盆 溜漆塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05194361
品番
17312850
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4605-90