福井クラフト
布目脇取盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4608-15
68-4608-14
68-4608-15
68-4608-16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195718
品番
15006940
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):603mm●サイズ(D):395mm●サイズ(H):42mm●重量:1345g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4608-15