福井クラフト
布目脇取盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4608-16
68-4608-14
68-4608-15
68-4608-16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05195727
品番
15006950
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):692mm●サイズ(D):447mm●サイズ(H):52mm●重量:1935g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4608-16