曜日別特売
15104670 耐熱FRP 運び盆 福井クラフト 05195736

15104670 耐熱FRP 運び盆 福井クラフト 05195736
15104670 耐熱FRP 運び盆 福井クラフト 05195736
15104670 耐熱FRP 運び盆 福井クラフト 05195736
15104670 耐熱FRP 運び盆 福井クラフト 05195736

耐熱FRP 運び盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4608-19
内容量1個注文コード05195736品番15104670
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●サイズ(W):538mm●サイズ(D):358mm●サイズ(H):42mm●重量:1200g●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂)アズワン品番68-4608-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする