リーマ 超硬S CSRM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.9注文コード05199468品番CSRM+0.9
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
刃径(Φmm)0.9刃長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)1材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする