曜日別特売

リーマ 超硬S CSRM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.4注文コード05199915品番CSRM+5.4
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径(Φmm)5.4刃長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)5.5材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする