曜日別特売

リーマ 超硬S CSSPSCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
全長(mm)100
刃長(mm)30
内容量1本注文コード05203257品番CSSPSCR+5.5
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)5.5刃長(mm)30全長(mm)100材質K10シャンク径(Φmm)4刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする