AC071-28.0 安全防寒長靴 ”セーフティブーツ#800” ネイビー シバタ工業 05211371

メイン画像

安全防寒長靴 ”セーフティブーツ#800” ネイビー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード05211371品番AC071-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。
抗菌防臭カップインソール

用途冬季の土木・保線作業等トラスコ品番253-6167材質胴部・底部:天然ゴムネイビーサイズ(cm)28材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101 合格足幅EEE丈(cm)靴丈:37材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする