曜日別特売

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1注文コード05211727品番S-NVR 1.0
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径(Φmm)1刃長(mm)10全長(mm)40シャンク径(Φmm)1材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする